曜日別特売

標準 モータープーリ 1.5kw Φ318 200V級

標準 モータープーリ 1.5kw Φ318 200V級 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318内容量1本
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
速度(60Hz)(m/min)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63415338KMP-A153-4C-318-550-33AAA334-956555055034.441.4
288,200
272,300
299,530(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415347KMP-A153-4C-318-550-41AAA334-955955055040.749
288,200
272,300
299,530(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415356KMP-A153-4C-318-550-50AAA334-800255055049.859.9
288,200
272,300
299,530(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415365KMP-A153-4C-318-600-33AAA334-800460060034.441.4
332,700
314,475
345,923(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415374KMP-A153-4C-318-600-41AAA334-798960060040.749
332,700
314,475
345,923(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415390KMP-A153-4C-318-600-50AAA334-800760060049.859.9
332,700
314,475
345,923(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415399KMP-A153-4C-318-650-33AAA334-957665065034.441.4
332,700
314,475
345,923(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415408KMP-A153-4C-318-650-41AAA334-800365065040.749
332,700
314,475
345,923(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415417KMP-A153-4C-318-650-50AAA334-806365060049.859.9
332,700
314,475
345,923(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする