曜日別特売

標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級

標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265内容量1本
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63415487KMP-A223-4C-265-600-28AAA334-801860060028.634.5
356,900
337,225
370,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415496KMP-A223-4C-265-600-42AAA334-806260060041.449.9
356,900
337,225
370,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415505KMP-A223-4C-265-650-28AAA334-802765065028.634.5
356,900
337,225
370,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415514KMP-A223-4C-265-650-42AAA334-806565065041.449.9
356,900
337,225
370,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428306KMP-A223-4C-265-600-33AAA334-803660060033.940.8
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428315KMP-A223-4C-265-600-47AAA334-806160060046.756.2
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428324KMP-A223-4C-265-600-51AAA334-804360060050.560.8
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428340KMP-A223-4C-265-600-59AAA334-956460060059.171.1
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428349KMP-A223-4C-265-600-67AAA334-800560060066.580
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428358KMP-A223-4C-265-650-33AAA334-805065065033.940.8
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428367KMP-A223-4C-265-650-47AAA334-799565065046.756.2
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428376KMP-A223-4C-265-650-51AAA334-802365065050.560.8
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428385KMP-A223-4C-265-650-59AAA334-803465065059.171.1
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428394KMP-A223-4C-265-650-67AAA334-806865065066.580
376,600
355,950
391,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする