曜日別特売

標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級

標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318内容量1本
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
出力(kW)
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
ローラー幅(mm)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63415530KMP-A223-4C-318-600-50AAA334-80012.260060049.7
334,200
315,875
347,463(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415539KMP-A373-4C-318-600-50AAA334-80553.760060052.1
411,600
389,025
427,928(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415548KMP-A373-4C-318-600-67AAA334-95553.760060067
473,900
447,825
492,608(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415557KMP-A373-4C-318-650-67AAA334-79843.765065067
473,900
447,825
492,608(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428726KMP-A223-4C-318-600-33AAA334-80642.260060034.4
401,000
378,875
416,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428735KMP-A223-4C-318-600-41AAA334-95742.260060040.6
401,000
378,875
416,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428744KMP-A223-4C-318-600-56AAA334-80732.260060056
401,000
378,875
416,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428760KMP-A223-4C-318-600-71AAA334-79862.260060070.9
401,000
378,875
416,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428769KMP-A223-4C-318-650-33AAA334-80392.265065034.4
401,000
378,875
416,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428778KMP-A223-4C-318-650-41AAA334-79872.265065040.6
401,000
378,875
416,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428787KMP-A223-4C-318-650-56AAA334-95532.265065056
401,000
378,875
416,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428796KMP-A223-4C-318-650-71AAA334-95462.265065070.9
401,000
378,875
416,763(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする