曜日別特売

標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級

標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)215プーリ径(mm)215内容量1本
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全37種類を絞り込む
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63415207KMP-A153-4C-215-500-39AAA334-802250050039.747.9
153,100
144,725
159,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415216KMP-A153-4C-215-550-39AAA334-956755055039.747.9
153,100
144,725
159,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415225KMP-A153-4C-215-600-39AAA334-798860060039.747.9
167,000
157,850
173,635(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415234KMP-A153-4C-215-650-39AAA334-957265065039.747.9
224,000
211,750
232,925(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428507KMP-A153-4C-215-650-13AAA334-805265065013.215.9
244,300
230,825
253,908(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428516KMP-A153-4C-215-650-16AAA334-956865065015.518.7
244,300
230,825
253,908(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428525KMP-A153-4C-215-650-20AAA334-805465065019.924
244,300
230,825
253,908(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428534KMP-A153-4C-215-650-25AAA334-955265065025.230.4
244,300
230,825
253,908(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428550KMP-A153-4C-215-650-30AAA334-80766506502935
244,300
230,825
253,908(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428559KMP-A153-4C-215-650-33AAA334-801965065033.440.3
244,300
230,825
253,908(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428568KMP-A153-4C-215-650-50AAA334-806965065047.156.8
244,300
230,825
253,908(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429049KMP-A153-4C-215-430-36AAA334-327643043035.943.3
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429058KMP-A153-4C-215-480-36AAA334-165948048035.943.3
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429067KMP-A153-4C-215-530-36AAA333-850053053035.943.3
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429076KMP-A153-4C-215-500-13AAA333-851850050013.215.9
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429085KMP-A153-4C-215-500-16AAA334-490050050015.518.7
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429094KMP-A153-4C-215-500-20AAA333-210450050019.924
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429110KMP-A153-4C-215-500-25AAA333-857150050025.230.4
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429119KMP-A153-4C-215-500-30AAA333-69935005002935
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429128KMP-A153-4C-215-500-33AAA334-648850050033.440.3
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429137KMP-A153-4C-215-500-50AAA334-956650050047.156.8
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429146KMP-A153-4C-215-550-13AAA334-954855055013.215.9
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429155KMP-A153-4C-215-550-16AAA334-806055055015.518.7
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429164KMP-A153-4C-215-550-20AAA334-803555055019.924
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429180KMP-A153-4C-215-550-25AAA334-803355055025.230.4
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429189KMP-A153-4C-215-550-30AAA334-95695505502935
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429198KMP-A153-4C-215-550-33AAA334-957155055033.440.3
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429207KMP-A153-4C-215-550-50AAA334-799955055047.156.8
180,900
170,975
188,073(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429320KMP-A153-4C-215-580-36AAA334-166358058035.943.3
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429329KMP-A153-4C-215-630-36AAA334-166263063035.943.3
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429338KMP-A153-4C-215-600-13AAA334-801760060013.215.9
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429347KMP-A153-4C-215-600-16AAA334-956160060015.518.7
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429356KMP-A153-4C-215-600-20AAA334-799760060019.924
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429365KMP-A153-4C-215-600-25AAA334-803760060025.230.4
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429374KMP-A153-4C-215-600-30AAA334-95626006002935
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429390KMP-A153-4C-215-600-33AAA334-804760060033.440.3
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429399KMP-A153-4C-215-600-50AAA334-804660060047.156.8
197,300
186,375
205,013(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする