曜日別特売

ジスミラ-「標準型」 KM

ジスミラ-「標準型」 KM - 積水ジスミラ-「標準型」 KM - 積水ジスミラ-「標準型」 KM - 積水ジスミラ-「標準型」 KM - 積水ジスミラ-「標準型」 KM - 積水ジスミラ-「標準型」 KM - 積水ジスミラ-「標準型」 KM - 積水ジスミラ-「標準型」 KM - 積水

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。

用途
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型寸法B(mm)□500材質(鏡板)アクリル内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
型式
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63413974KM600W854-8146【ミラー】DM-600-R×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80600二面鏡600
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63413990KM800S854-8147【ミラー】DM-800-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80800一面鏡800
オープン
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63414008KM800W854-8148【ミラー】DM-800-R×2、【金具】カナグ800W-89-R、【支柱】ミラ-AP89X3.2L4.4 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-95800二面鏡800
オープン
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする