ジスミラ-「標準型」 KSU
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
用途
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
形状丸型
幅(mm)800
高さ(mm)800
寸法B(mm)□500
像(曲面R)3000
鏡面寸法(mm)Φ800
材質(鏡板)ステンレス
内容量1セット
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
注意
※反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |