ジスミラー「壁取付型」

ジスミラー「壁取付型」 - 積水ジスミラー「壁取付型」 - 積水ジスミラー「壁取付型」 - 積水ジスミラー「壁取付型」 - 積水

防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度

用途
壁取り付け式のカーブミラー
一般道路
工場内駐車場等の民間施設
付属品壁付金具×1トラスコ品番460-6205セット内容【ミラー】DSUS-600-HD、【金具】カナグヨウヘキ76材質ミラー:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型幅(mm)600高さ(mm)600(曲面R)1500内容量1台
注意
※反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63414026KSUS600S-YO
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする