曜日別特売

”ジスミラー”(壁取付タイプ)

”ジスミラー”(壁取付タイプ) - 積水”ジスミラー”(壁取付タイプ) - 積水

アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・ネジ類同梱されています。

用途
壁取り付け式のカーブミラー
一般道路
工場内駐車場等の民間施設
トラスコ品番460-6124セット内容【ミラー】DM-600-R、【金具】カナグヨウヘキ76材質ミラー:アクリル、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型幅(mm)600高さ(mm)600(曲面R)2200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63413965KM600S-YO
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする