浜国
アルミ鴨居上レール
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途
ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質
アルミ
内容量
1本
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
3000
4005
寸法(mm)
芯々:33
芯々:36
色
シルバー
ブロンズ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63483956
436-200
3000
芯々:33
シルバー
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63483965
436-201
4005
芯々:33
シルバー
¥
14,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63483974
436-204
3000
芯々:36
シルバー
¥
11,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63483990
436-205
4005
芯々:36
シルバー
¥
11,340
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63483999
436-202
3000
芯々:33
ブロンズ
¥
11,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484008
436-203
4005
芯々:33
ブロンズ
¥
15,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484017
436-206
3000
芯々:36
ブロンズ
¥
12,480
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484026
436-207
4005
芯々:36
ブロンズ
¥
15,120
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。