浜国
アルミ敷居レール
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途
ビス止め面付け穴加工なし敷居です
材質
アルミ
内容量
1本
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
3000
4005
寸法(mm)
芯々:33
芯々:36
色
シルバー
ブロンズ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484148
436-208
3000
芯々:33
シルバー
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484157
436-209
4005
芯々:33
シルバー
¥
10,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484166
436-212
3000
芯々:36
シルバー
¥
7,890
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484175
436-213
4005
芯々:36
シルバー
¥
10,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484184
436-210
3000
芯々:33
ブロンズ
¥
8,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484200
436-211
4005
芯々:33
ブロンズ
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484209
436-214
3000
芯々:36
ブロンズ
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484218
436-215
4005
芯々:36
ブロンズ
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。