オーエ
CH トイレブラシ ケース付き
コンパクトヘッドがふちウラに届く!シンプルな植毛ブラシ。水はねしにくいウェーブ状の毛で、汚れをスッキリ落とします。
材質
(ケース)ポリプロピレン、(ブラシ)柄:ポリプロピレン、毛:PET
高さ(mm)
95
質量(g)
178
縦(mm)
375
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484760
81050
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください