曜日別特売

CH トイレブラシ

CH トイレブラシ - オーエCH トイレブラシ - オーエCH トイレブラシ - オーエCH トイレブラシ - オーエ

コンパクトヘッドがふちウラに届く!シンプルな植毛ブラシ。水はねしにくいウェーブ状の毛で、汚れをスッキリ落とします。

材質柄:ポリプロピレン、毛:PET高さ(mm)65質量(g)56縦(mm)350横(mm)22繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6348470881054
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする