オーエ
CH トイレクリーナー ソフト ケース付き
コンパクトヘッドがふちウラに届く!ソフトに洗えるアクリル不織布を使用。キズをつけにくく、やさしく汚れを落とします。
材質
(ケース)ポリプロピレン、(ブラシ)柄:ポリプロピレン、頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布、ポリプロピレン
高さ(mm)
95
質量(g)
171
縦(mm)
375
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484778
81052
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください