LEC(レック)
清潔習慣 トイレポット 抗菌
大容量サイズのトイレポットです。大容量なのにスッキリ見えるスクエアデザイン。
用途
軽く押すだけのワンプッシュオープンで便利。開口部が広く出し入れしやすい。袋も外から見えずスッキリ。
材質
ケース=ポリプロピレン、カバー・フタ=スチロール樹脂、バネ=ステンレス鋼線
質量(g)
376
本体寸法(mm)
135×135×200H
耐熱温度(℃)
ケース80 カバー・フタ70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本品はトイレ用ゴミ容器です。用途以外には使用しないでください。
※持ち運びの際はケースを持ってください。フタやカバーを持つと本品が分解・破損する場合があります。
※無理にゴミを押し込んだり、強い力や衝撃を加えないでください。底部が外れたり、破損する場合があります。
※火のそばに置かないでください。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484629
B00538
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください