曜日別特売

pH試験紙 ロールタイプ

pH試験紙 ロールタイプ - Merck(メルクミリポア)pH試験紙 ロールタイプ - Merck(メルクミリポア)pH試験紙 ロールタイプ - Merck(メルクミリポア)

必要な長さに切って使用するロールタイプです。

タイプロール長さ(m)4.8入数3ロール内容量1組(3巻)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
種類
測定範囲(pH)
目盛間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634829491.10962.00037全域1~141
6,330
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
634829581.09560.000310酸性域0.5~5.00.5
6,330
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
634829671.09564.000310中性域5.5~9.00.5
6,410
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
634829151.10962.00037全域1~141
5,850
取扱い終了
返品不可
代引不可
634829241.09560.000310酸性域0.5~5.00.5
5,850
取扱い終了
返品不可
代引不可
634829401.09564.000310中性域5.5~9.00.5
5,930
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする