1.09560.0003 pH試験紙 ロールタイプ Merck(メルクミリポア) 63482924

pH試験紙 ロールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1組(3巻)測定範囲(pH)0.5~5.0注文コード63482924品番1.09560.0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,850

必要な長さに切って使用するロールタイプです。

幅(mm)10タイプロール種類酸性域長さ(m)4.8測定範囲(pH)0.5~5.0目盛間隔0.5入数3ロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする