小回りの利く便利なサイズのUSB充電式のコードレスクリーナーです。付属の「すき間ノズル」、「ブラシノズル」、「ワイドノズル」を使い分けて、車内やソファや家具など隅々までキレイにすることができます。本体は310gと軽量なので、頭の上の高い場所の掃除にもおすすめです。充電も約5時間で満タンにすることができ、充電可能回数は約300回です。吸引力(真空度)は1000paで、ダストカップの容量は約100mlとなっています。
用途車内やソファや家具、頭の上の高い場所の掃除に。セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、ワイドノズル×1個、充電用USBケーブル×1本寸法(mm)(本体)約幅260×奥行75×高さ115(すき間ノズル)約直径27×高さ180(ブラシノズル)約直径35×高さ70(ワイドノズル)約幅103×奥行75×高さ65色ブラック容量(mL)ダストカップ:約100出力(W)規定120電源USB充電(入力:DC5V/1A)本体質量(g)約310連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3.7Vリチウムイオン電池1800充電可能回数約300回真空度(Pa)吸引力:1000集塵容量(mL)約100内容量1台