積水
接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット
(1件のレビュー)
積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途
道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。
トラスコ品番
628-5132
セット内容
主剤1本・硬化剤1本
材質
主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂
タイプ
エポキシ系接着剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
注意
※本製品の使用に際して、施工面が水分、油分を含んだ状態では施工しないで下さい。(接着しないことがあります。)
※2液性のタイプなので主剤(白色)と硬化剤(黒色)とを1対1の割合でよく混ぜ合わせて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63481716
ROAD BOND-M-T
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください