トスク
ラボパッド 薄型恒温プレート
コンパクトサイズの薄型恒温プレートです。
付属品
ACアダプタ インシュレーションカバーパッド
表示
デジタル
プレート寸法(mm)
110×74
使用環境温度(℃)
10~35 <80%RH
安全機能
MCU/サーマルブレーカー
時間設定
1分~24時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
大きさ
設定温度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63487420
LP-H2
0.3(ブロック除く)
AC100~240V 50/60Hz DC12V・6.0A
150×150×12mm
室温+3℃~100℃
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63487429
LP-C2
0.7(ブロック除く)
AC100~240V 50/60Hz DC12V・6.7A
150×150×25mm
0~100℃
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください