NOLAN
N606SP RASスポイラー
計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で開発された空力スポイラー。
【適合モデル】N60-6、N60-6スポーツ
カラー:ダークスモーク
用途
レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)
適合モデル:N60-6、N60-6スポーツ
カラー:ダークスモーク
色
ダークスモーク
モデル
(適合)N60-6、N60-6スポーツ
内容量
1個
注意
※ N606 SPORTの補修品ですが、N606にも装着可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63495488
47282
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください