チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キット。
修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていて、ツーリング時に持ち運びしやすい。
お出かけ先でのパンクへの不安を解消します。
補充目安:エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)。
小排気量(カブ等)クラスであれば、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走して移動可能。
キット内容:エアボンベ(16g)×2、ラバーセメント(8ml)×1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30)×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1、クリアーケース×1、サンドペーパー(50×60mm)×1