ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ)

ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) - 高須産業ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) - 高須産業ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) - 高須産業ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) - 高須産業

天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。
24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作

用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気仕様●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1タイプ屋内天井取付電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×21内容量1台
注意
※商品のみの配送(工事等は行っておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509384BF-533SJF
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする