曜日別特売

2WAY サイクロン式スティッククリーナー

2WAY サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)

スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。

用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY付属品隙間ノズル、ブラシノズル、ノーマル床ノズル、壁掛けフック、延長管質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)110集塵容量(L)0.5電源コード(m)4集塵方式サイクロン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23.5×25×104内容量1台
取扱説明書:(6.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509357ZSC-C1000(W)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする