TOWA(東和コーポレーション)
ROBO SHEET WITH MF
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 油や水にぬれても滑りにくい特殊な加工を施したシートです。
用途
自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
2.4
外形寸法(mm)
40×40 (カッティング可)
構成
ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート
動作環境
ウェット(油・水)、ドライ
取付け方法
両面テープ、皿ねじ固定
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63508194
ROBO SHEET WITH MF
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください