TOWA(東和コーポレーション)
ROBO FINGER
チャックやロボットのツメ部に装着する事でチョコ停改善。 油や水にぬれても滑りにくい特殊な加工を施したツメ用カバーです。
用途
自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
80
質量(g)
5.5
構成
合成ゴム ポリエステル/綿 ウレタン
動作環境
ウェット(油・水)、ドライ
取付け方法
ツメ部先端より着脱/平ねじ固定可/結束バンド
袖幅(cm)
4.55
内容量
1セット(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63508228
ROBO FINGER
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください