TOWA(東和コーポレーション)
ROBO SHEET URETHANE
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 クリーンな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。クッション性がある為、製品へのキズ防止にも効果的です。
用途
自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護
厚さ(mm)
1.9
質量(g)
1.1
外形寸法(mm)
40×40 (カッティング可)
構成
ウレタン、ナイロン、両面シート
動作環境
クリーン、ドライ
取付け方法
両面テープ、皿ねじ固定
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63508219
ROBO SHEET URETHANE
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください