曜日別特売

ミーティングテーブル(KLR型)

ミーティングテーブル(KLR型) - ナイキミーティングテーブル(KLR型) - ナイキミーティングテーブル(KLR型) - ナイキミーティングテーブル(KLR型) - ナイキミーティングテーブル(KLR型) - ナイキミーティングテーブル(KLR型) - ナイキミーティングテーブル(KLR型) - ナイキミーティングテーブル(KLR型) - ナイキ

働き方に合わせて、ハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを連絡できるミーティングテーブルです。

天板厚さ(mm)22グリーン購入法適合内容量1台
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63514826KLRH75R-WMW972Φ750Φ750ミディアムウォールナットホワイト
101,000
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514835KLRH75R-WWN972Φ750Φ750ダークウォールナットホワイト
101,000
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514844KLRL75R-WMW500Φ750Φ750ミディアムウォールナットホワイト
96,800
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514860KLRL75R-WWN500Φ750Φ750ダークウォールナットホワイト
96,800
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514869KLRM75R-WMW680Φ750Φ750ミディアムウォールナットホワイト
98,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514878KLRM75R-WWN680Φ750Φ750ダークウォールナットホワイト
98,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514887KLRM7575-BMW680750750サンドオークブラック
93,300
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514896KLRM7575-BWN680750750ホワイトホワイト
93,300
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514905KLRM7575-WMW680750750ミディアムウォールナットホワイト
93,300
67,980
74,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514914KLRM7575-WWN680750750ダークウォールナットホワイト
93,300
67,980
74,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514930KLRH60R-BH972Φ600Φ600ホワイトブラック
97,400
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514939KLRH60R-BS972Φ600Φ600シルクウッドブラック
97,400
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514948KLRH60R-BCA972Φ600Φ600ショコラアッシュブラック
97,400
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514957KLRH60R-BSO972Φ600Φ600サンドオークブラック
97,400
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514966KLRH60R-WCA972Φ600Φ600ショコラアッシュホワイト
97,400
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514975KLRH60R-WH972Φ600Φ600ホワイトホワイト
97,400
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514984KLRH60R-WS972Φ600Φ600シルクウッドホワイト
97,400
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515000KLRH60R-WSO972Φ600Φ600サンドオークホワイト
97,400
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515009KLRM60R-BMW680Φ600Φ600ミディアムウォールナットブラック
96,200
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515018KLRM60R-BWN680Φ600Φ600ダークウォールナットブラック
96,200
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515027KLRM60R-WMW680Φ600Φ600ミディアムウォールナットホワイト
96,200
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515036KLRM60R-WWN680Φ600Φ600ダークウォールナットホワイト
96,200
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515045KLRL60R-BH500Φ600Φ600ホワイトブラック
93,200
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515054KLRL60R-BS500Φ600Φ600シルクウッドブラック
93,200
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515070KLRL60R-BCA500Φ600Φ600ショコラアッシュブラック
93,200
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515079KLRL60R-BSO500Φ600Φ600サンドオークブラック
93,200
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515088KLRL60R-WCA500Φ600Φ600ショコラアッシュホワイト
93,200
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515097KLRL60R-WH500Φ600Φ600ホワイトホワイト
93,200
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515106KLRL60R-WS500Φ600Φ600シルクウッドホワイト
93,200
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515115KLRL60R-WSO500Φ600Φ600サンドオークホワイト
93,200
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515124KLRM60R-BH680Φ600Φ600ホワイトブラック
95,300
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515140KLRM60R-BS680Φ600Φ600シルクウッドブラック
95,300
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515149KLRM60R-BCA680Φ600Φ600ショコラアッシュブラック
95,300
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515158KLRM60R-BSO680Φ600Φ600サンドオークブラック
95,300
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515167KLRM60R-WCA680Φ600Φ600ショコラアッシュホワイト
95,300
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515176KLRM60R-WH680Φ600Φ600ホワイトホワイト
95,300
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515185KLRM60R-WS680Φ600Φ600シルクウッドホワイト
95,300
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515194KLRM60R-WSO680Φ600Φ600サンドオークホワイト
95,300
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515210KLRH0660-BMW972600600ミディアムウォールナットブラック
90,200
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515219KLRH0660-BWN972600600ダークウォールナットブラック
90,200
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515228KLRH0660-WMW972600600ミディアムウォールナットホワイト
90,200
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515237KLRH0660-WWN972600600ダークウォールナットホワイト
90,200
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515246KLRL7575-BH500750750ホワイトブラック
90,300
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515255KLRL7575-BS500750750シルクウッドブラック
90,300
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515264KLRL7575-BCA500750750ショコラアッシュブラック
90,300
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515280KLRL7575-BSO500750750サンドオークブラック
90,300
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515289KLRL7575-WCA500750750ショコラアッシュホワイト
90,300
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515298KLRL7575-WH500750750ホワイトホワイト
90,300
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515307KLRL7575-WS500750750シルクウッドホワイト
90,300
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63515316KLRL7575-WSO500750750サンドオークホワイト
90,300
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする