ビニロックウレタン(RP色)

ビニロックウレタン(RP色) - ロックペイントビニロックウレタン(RP色) - ロックペイントビニロックウレタン(RP色) - ロックペイントビニロックウレタン(RP色) - ロックペイントビニロックウレタン(RP色) - ロックペイントビニロックウレタン(RP色) - ロックペイントビニロックウレタン(RP色) - ロックペイントビニロックウレタン(RP色) - ロックペイント

推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83~125●標準塗装回数:2指触乾燥時間(分)20希釈剤危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18つやつや有り
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー※プライマー※フィラー等を下塗りしてください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※ヤニの付着が著しく汚れがひどい場合には、中性洗剤を用いてできるだけヤニなどを除去し、十分乾燥させてから塗装してください。
※ヤニ、シミが著しく、水拭きなどでも落ちない場合にはビニロックV.O-ⅡシーラーまたはロックカチオンシーラーマルチⅢなどを下塗りに使用してください。
※ハケ、ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色にはロックトーンカララント7000(ベースの7%以内)を使用してください。(ただしロックカララントシステムのウィークホワイトⅡはベースの20%以内、ニュートラルベースⅡはベースの10%以上20%以内)
※取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63508264108-RP-030-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-030
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508280108-RP-255-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-255
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508289108-RP-100-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508298108-RP-120-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-120
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508307108-RP-630-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-630
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508316108-RP-133-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-133
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508325108-RP-121-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-121
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508334108-RP-N90-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-N90
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508350108-RP-220-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-220
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508359108-RP-216(CW111)-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-216(CW111)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508368108-RP-212-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-212
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508377108-RP-210-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-210
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508386108-RP-204-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-204
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508395108-RP-213-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-213
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508404108-RP-311(CW56)-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-311(CW56)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508420108-RP-201(CW710)-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-201(CW710)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508429108-RP-200(CW331)-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-200(CW331)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508438108-RP-230-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-230
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508447108-RP-310-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-310
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508456108-RP-215-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-215
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508465108-RP-130-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-130
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508474108-RP-202-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-202
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508490108-RP-N80-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-N80
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508499108-RP-205-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-205
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508508108-RP-132-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-132
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508517108-RP-214-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-214
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508526108-RP-N75-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-N75
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508535108-RP-203-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-203
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508544108-RP-211-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-211
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508560108-RP-131-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-131
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508569108-RP-020-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-020
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508578108-RP-110-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-110
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508587108-RP-137-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-137
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508596108-RP-N70-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-N70
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508605108-RP-231-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-231
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508614108-RP-135-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-135
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508630108-RP-320-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-320
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508639108-RP-134-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-134
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508648108-RP-N50-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-N50
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508657108-RP-810-10G-3Kg1缶(3kg)3RP-810
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
63508666108-RP-030-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-030
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508675108-RP-255-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-255
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508684108-0101-011缶(15kg)15ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508700108-RP-100-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508709108-RP-120-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-120
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508718108-RP-630-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-630
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508727108-RP-133-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-133
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508736108-RP-121-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-121
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508745108-RP-N90-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-N90
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63508754108-RP-220-10G-15Kg1缶(15kg)15RP-220
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする