SMC
CQ2W Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・両ロッド
ストローク(mm)
20
形式
空気圧タイプ
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動式
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
通し穴(標準)
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
オートスイッチ追記号
2ヶ付
オーダーメイド仕様
シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63508246
CDQ2WB32-20DZ-A73L-X271
¥20,080
¥
19,980
¥21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください