曜日別特売

アズピュアクリーンペーパーエコノミー

アズピュアクリーンペーパーエコノミー - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーエコノミー - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーエコノミー - アズピュア(アズワン)

低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー

仕様表面抵抗率:10^11Ω/□以下材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99密度68g/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518369-1箱(20袋×250枚)ブルーA52-2149-78
20,500
20,295
22,325(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63518378-1箱(10袋×250枚)ブルーA42-2149-71
20,500
20,295
22,325(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63518387-1箱(5袋×250枚)グリーンA32-2149-77
20,500
20,295
22,325(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63518396-1箱(10袋×250枚)ピンクA42-2149-73
20,500
20,295
22,325(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする