ダイソン
Dyson Pure Hot + Cool 空気清浄ファンヒーター 送風機能付き
きれいな空気を部屋中に届ける空気清浄機能付ファンヒーター。ニオイや、ホルムアルデヒドなどの有害なガスを捕えます。
空気を清浄しながら温風も涼風も出せるので1台3役。ジェットフォーカステクノロジー搭載。
用途
空気清浄機、扇風機、ファンヒーターとして。タワーファン 羽根のない扇風機 dyson スリム おしゃれ お洒落 花粉 ウイルス HEPAフィルター ブラシレスDCモーター
仕様
空気清浄適用床面積(畳):(30分)8、(60分)23
質量(kg)
3.9
色
アイアン/シルバー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(最小/最大):(涼風モード)5/39、(温風モード)1200
電源コード(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63.2×22.2×22.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518694
HP 00 IS N
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください