Dyson Pure Hot + Cool 空気清浄ファンヒーター 送風機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63518694 品番HP 00 IS N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

きれいな空気を部屋中に届ける空気清浄機能付ファンヒーター。ニオイや、ホルムアルデヒドなどの有害なガスを捕えます。
空気を清浄しながら温風も涼風も出せるので1台3役。ジェットフォーカステクノロジー搭載。

用途空気清浄機、扇風機、ファンヒーターとして。タワーファン 羽根のない扇風機 dyson スリム おしゃれ お洒落 花粉 ウイルス HEPAフィルター ブラシレスDCモーター 仕様空気清浄適用床面積(畳):(30分)8、(60分)23 質量(kg)3.9 アイアン/シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最小/最大):(涼風モード)5/39、(温風モード)1200 電源コード(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.2×22.2×22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする