曜日別特売

JIELISIキーホルダー

JIELISIキーホルダー - 伊藤忠リーテイルリンクJIELISIキーホルダー - 伊藤忠リーテイルリンクJIELISIキーホルダー - 伊藤忠リーテイルリンクJIELISIキーホルダー - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

JIELISIキーボックス専用キーホルダーです。

材質ABS樹脂厚さ(mm)6縦(mm)40横(mm)28内容量1ケース(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体63522325-28406
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
商品本体63522350-28406
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
商品本体63522359-28406
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
商品本体63522316-28406
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
商品本体63522334-28406
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 破損した分の補充用
その他業種

キーボックスセットで使用中、もの自体は良い 
破損分の為、交換品が有るのは良いが50個単位は多すぎる
1個づつは無理でもせめて10個単位で購入できるようにして欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする