伊藤忠リーテイルリンク
JIELISIキーボックス
スタンダードなキーボックス。薄型で壁掛けにも便利。識別管理にもオススメ。取り付けネジは付属しておりません。
材質
(本体)スチール(キーホルダー)ABS樹脂
奥行(mm)
58
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
横(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63522280
-
321
211
24個吊
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
63522289
-
557
282
48個吊
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
63522298
-
454
381
72個吊
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63522307
-
739
381
120個吊
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください