曜日別特売

内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC

内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC - トランセンド
仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")質量(g)45 (1.59 oz)保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525755TS250GSSD225S250GB
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63525764TS500GSSD225S500GB
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63525780TS1TSSD225S1TB
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63525789TS2TSSD225S2TB
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする