トランセンド
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]
仕様
技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号
寸法(mm)
片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")
質量(g)
8 (0.28 oz)
規格
M.2 2280
インターフェース
バス:NVMe PCIe Gen3 x4
フラッシュ
3D NANDフラッシュ
動作電圧
3.3V±5%
動作周囲温度(℃)
0(32°F) ~ 70(158°F)
OS
Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63525807
TS500GMTE115S
500 GB
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63525816
TS1TMTE115S
1 TB
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63525825
TS2TMTE115S
2 TB
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください