外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1

外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1 - アバーメディア外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1 - アバーメディア

4K解像度で高リフレッシュレート(最大144fps)パススルーと60fpsの録画に対応、HDR/VRRパススルーに対応するUSB3.2 Gen2接続 外付けキャプチャーユニット。
高性能ゲーム機やハイスペックGPUから出力される高リフレッシュレートのVRR・HDR映像を映し出し、4K解像度でも60fpsで録画が可能です。

仕様●エンコード方式:ソフトウェア●オーディオ入出力:3.5mm 4極 CTIA●最大入出力解像度(パススルー):3840x2160@144fps HDR, 2560x1440@144fps HDR, 1920x1080@240fps HDRセット内容・GC553G2本体・HDMI ハイスピードケーブル・USB Type-C to Type C ケーブル・3.5mmオーディオケーブル (4極)・クイックガイド寸法(mm)120×70×27.6質量(g)115インターフェース接続:USB 3.2 Gen2 Type-C最大解像度録画:3840x2160@60fps HDR保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度2160p、1440p、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480i入出力端子(パススルー)HDMI 2.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525877GC553G2
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする