小倉屋
帯電防止ワッフル半袖Tシャツ
ワッフル生地で柔らかく肌触りも良く、吸水性に優れます。
用途
左肩にはペン差し+ジッパー付きポケットを配置。
混率(%)
綿50/ポリエステル50
機能
帯電防止、吸水性
内容量
1枚
注意
※両脇消臭テープ付き。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63523935
8130
ネービー
SS
98
62
42
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63523944
8130
ネービー
S
102
64
44
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63523960
8130
ネービー
M
106
66
46
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63523969
8130
ネービー
L
110
68
48
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63523978
8130
ネービー
LL
114
70
50
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63523987
8130
ネービー
EL
120
72
52
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63523996
8130
ネービー
4L
130
74
54
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524005
8130
ネービー
5L
140
76
56
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524014
8130
ネービー
6L
154
76
58
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524030
8130
ブラック
SS
98
62
42
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524039
8130
ブラック
S
102
64
44
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524048
8130
ブラック
M
106
66
46
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524057
8130
ブラック
L
110
68
48
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524066
8130
ブラック
LL
114
70
50
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524075
8130
ブラック
EL
120
72
52
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524084
8130
ブラック
4L
130
74
54
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524100
8130
ブラック
5L
140
76
56
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524109
8130
ブラック
6L
154
76
58
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524118
8130
ホワイト
SS
98
62
42
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524127
8130
ホワイト
S
102
64
44
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524136
8130
ホワイト
M
106
66
46
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524145
8130
ホワイト
L
110
68
48
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524154
8130
ホワイト
LL
114
70
50
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524170
8130
ホワイト
EL
120
72
52
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524179
8130
ホワイト
4L
130
74
54
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524188
8130
ホワイト
5L
140
76
56
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
63524197
8130
ホワイト
6L
154
76
58
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください