販売価格(税別)¥2,150~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 タキロンシーアイ 【オーダー】ベルビアン キャラクタリステック F 使用例 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ベルビアン キャラクタリステック F (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。 注文コード63526586 用途建築内装、建具、什器、サイン 幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 北海道地方 1 ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 沖縄地方 1 ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 離島 1 お送りできません 壁紙・シート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 101OKNタックシート WHITE TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート GLAY TONE -WARM- OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート GLAY TONE -COOL- OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート LIGHT TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート MOCHA TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート MEDIUM TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート DARK TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート TEXTURE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート SOLID COLOR OKN 税込¥2,528~ ¥2,298~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 エアセラピ シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 トルウイルスS耐クラック不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 光拡散 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 エアセラピ+コート シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 耐クラック 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 トルウィルスS耐クラック 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 エアセラピ 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 エアセラピ シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 耐クラック エアセラピ シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 エアセラピ+コート 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材壁紙・シートシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品