HANIL PRECISION
ガススプリング
ストローク(mm)
100
ロッド径(Φmm)
12.5
最小長(mm)
239
取付穴径(Φmm)
8.6
外径A(Φmm)
22
最大長(mm)
339
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス反力(N)
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
外径A(Φmm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63527959
TGS339-100-637
[20℃]Ft(Lmax-10mm):637
100
339
239
22
12.5
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
63527968
TGS339-100-834
[20℃]Ft(Lmax-10mm):834
100
339
239
22
12.5
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください