ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ

ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ - フジキンニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ - フジキンニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ - フジキン

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

材質SUSF316材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
関連資料:(2.94MB)
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
接続方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63530549US-327PA-R2468ねじ込み式
29,700
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
63530558US-327PB-R2468ねじ込み式
29,700
28,980
31,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
63530567US-327PC-R27.581ねじ込み式
32,100
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
63530576US-327PD-R3086ねじ込み式
35,500
33,980
37,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
63530585US-327PE-R35107ねじ込み式
55,500
52,980
58,278(税込)
66日以内出荷
返品不可
63530594US-327PF-R42.5130ねじ込み式
103,000
98,980
108,878(税込)
66日以内出荷
返品不可
63530610US-627PB-R3068差込溶接式
29,700
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
63530619US-627PC-R32.581差込溶接式
32,100
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
63530628US-627PD-R37.586差込溶接式
35,500
33,980
37,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
63530637US-627PE-R42.5107差込溶接式
55,500
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
63530646US-627PF-R50130差込溶接式
103,000
98,980
108,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする