曜日別特売

2圧縮リング継手_ニューV-Lokポートコネクター

2圧縮リング継手_ニューV-Lokポートコネクター - フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokポートコネクター - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538915VUW-PC-4-V【接続A】4【接続B】1523.7
710
689
758(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538924VUW-PC-6X3-V【接続A】6【接続B】322.9
1,560
1,498
1,648(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538940VUW-PC-8X6-V【接続A】8【接続B】624.7
1,020
969
1,066(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする