フジキン
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63535905
UJR-P-19.05#A
88
10
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535914
UJR-P-9.52#A
63.5
21.5
¥
8,790
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
63535930
UJR-P-6.35#A
55
21.5
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください