※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
最高使用圧力(MPa)
21.5
10
21.5
寸法L(mm)
63.5
88
63.5
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63535914
品番
UJR-P-9.52#A
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)
63.5
最高使用圧力(MPa)
21.5
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)