フジキン
UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
27.5
35
38
39
40
44
46
50
60.5
最高使用圧力(MPa)
10
16.2
21.5
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63535844
UJR-F-3.2
27.5
21.5
UJR継手
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63535860
UJR-F-6.35
39
21.5
UJR継手
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
63535869
UJR-F-9.52
46
21.5
UJR継手
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
63535878
UJR-F-19.05
60.5
10
UJR継手
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63535887
UJR-F-6.35X3.2
35
21.5
UJR継手
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535896
UJR-F-9.52X6.35
44
21.5
UJR継手
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63535975
UJR-F-6.35XF3.2
38
21.5
UJR継手XF900継手
¥
4,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63535984
UJR-F-6.35XF6.35
40
21.5
UJR継手XF900継手
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536000
UJR-F-9.52XF12.7
50
16.2
UJR継手XF900継手
¥
6,690
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536009
UJR-F-9.52XF6.35
44
21.5
UJR継手XF900継手
¥
4,030
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536018
UJR-F-9.52XF9.52
46
21.5
UJR継手XF900継手
¥
5,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください