フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様
●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(mm):25.4
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
49
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
3
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.57MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63533997
F900-L-25.4
¥20,400
¥
19,980
¥21,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください