曜日別特売

ディスクバルブ_FINE series PUREディスクバルブ

ディスクバルブ_FINE series PUREディスクバルブ - フジキン

・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・コンパクト。・パネルマウント可能。

仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)40.5寸法H(mm)82温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(7.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63531030FUD-05-12.7
82,700
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする