フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokクロスユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】7.93【接続B】7.93【接続C】7.93
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法L(mm)
59.6
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540674
VUWX-7.93-V
¥5,210
¥
4,998
¥5,498
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください