フジキン
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
-
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
70
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63544750
FBNSDV-6.35-2B3-BGB-UP
¥119,000
¥
109,800
¥120,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
63544759
FBNSDV-6.35-2B3-BGC-UP
¥119,000
¥
109,800
¥120,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください