リリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ

リリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ - フジキンリリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ - フジキン

バネの変更により圧力の設定が可能

材質ASTM A182 F316材質(本体)ASTM A182 F316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541995VURF-041L-12.7-V46.5150-4~14810.3ニューV-Lok継手
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542004VURF-041L-6.35-V40.6105-4~12141.3ニューV-Lok継手
22,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
63542020VURF-341LBNMXBNF29.798.8-4~12141.3ねじ込み式
89,600
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542029VURF-341LDNMXDNF36.3140-4~14810.3ねじ込み式
40,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする